フェノール樹脂 パイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
219件の「フェノール樹脂 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベークライトパイプ」、「フェノール樹脂」、「樹脂パイプ」などの商品も取り扱っております。
ベークライト紙基材丸棒 コクゴランキング1位
1本(1m)
1,898税込2,088
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

スペーサー(ベークスペーサー) CX-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器ランキング2位
1袋(10個)ほか
1,298税込1,428
取扱停止中

ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ランキング3位
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ベークライト布基材丸棒 コクゴランキング4位
1本(1000mm)
1,998税込2,198
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)ランキング5位
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198税込1,318
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488税込2,737
取扱停止中

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等長さ(mm)500材質MCナイロンタイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
7,098税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,188税込2,407
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
889税込978
取扱停止中

1個
3,310税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

1個
128税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
1個
6,698税込7,368
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,598税込1,758
取扱停止中


1個
6,640税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)